Vymeniteľná rezná doštička, stredné opracovanie SNMG 120404/30

Č. pol.: GG2544 120404/30
Nastavte cenu 30 ks (6,90 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť/počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ HB7020
    Lamač triesok SM
    Počet kusov 30
    Hĺbka rezu ap 0,25 mm - 4,25 mm
    Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 130 mm/min - 280 mm/min
    Obsah 251222 HB7020
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNMG120404
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky GG2544 120404/30
    EAN/GTIN 4067263093077
    Číslo výrobcu GG2544 120404/30

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka