Vymeniteľná rezná doštička, stredné opracovanie KNUX 160405R/30

Č. pol.: GG2541 160405R/30
Nastavte cenu 30 ks (8,30 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7020
Lamač triesok SM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,35 mm - 4 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 mm/min - 250 mm/min
Obsah 251030 HB7020
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička KNUX160405
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2541 160405R/30
EAN/GTIN 4067263094555
Číslo výrobcu GG2541 160405R/30