{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odroda | HBT020 | |
Ističe čipov | PM | |
Počet kusov | 50 | |
Hĺbka rezu ap | 0,55 mm - 3,75 mm | |
Krmivo f | 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 120 mm/min - 240 mm/min | |
Obsah | 250784 HBT020 | |
Vložte kód ISO | DNMG150608 | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | GG2538 150608/50 | |
EAN/GTIN | 4067263092988 | |
Číslo výrobcu | GG2538 150608/50 |