Vymeniteľná rezná doštička, stredné opracovanie DNMG, HB7020, Veľkosť / počet kusov: 110408/50

Č. pol.: GG2535 110408/50
Nastavte cenu 50 ks (6,48 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7020
Lamač triesok SM
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,55 mm - 2,75 mm
Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 125 mm/min - 280 mm/min
Obsah 250754 HB7020
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DNMG110408
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2535 110408/50
EAN/GTIN 4067263092841
Číslo výrobcu GG2535 110408/50