Hrubovanie otočnej výkyvnej platne CNMG 120412/50

Č. pol.: GG2531 120412/50
Nastavte cenu 50 ks (4,84 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ HB7020
    Lamač triesok SG
    Počet kusov 50
    Hĺbka rezu ap 0,8 mm - 4,25 mm
    Posuv f 0,3 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 mm/min - 260 mm/min
    Obsah 250324 HB7020
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG120412
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky GG2531 120412/50
    EAN/GTIN 4067263092605
    Číslo výrobcu GG2531 120412/50

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka