Vymeniteľná rezná doštička, stredné opracovanie CNMG 120412/30

Č. pol.: GG2530 120412/30
Nastavte cenu 30 ks (4,20 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HBT020
Lamač triesok PM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,8 mm - 4,25 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 mm/min - 240 mm/min
Obsah 250198 HBT020
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG120412
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2530 120412/30
EAN/GTIN 4067263092537
Číslo výrobcu GG2530 120412/30