Výhodné balenie otočných doštičiek na sústruženie stredovej časti CNMG, Veľkosť / počet kusov: 190616/50

Č. pol.: GG2527 190616/50
Nastavte cenu 50 ks (12,58 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7020
Lamač triesok SM
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 1,6 mm - 6,75 mm
Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 130 mm/min - 280 mm/min
Obsah 250174 HB7020
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG190616
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG2527 190616/50
EAN/GTIN 4067263092445
Číslo výrobcu GG2527 190616/50