TK fréza 10

Č. pol.: GG2307 10
Nastavte cenu 5 ks (18,00 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 10 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 22 mm
Celková dĺžka L 72 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Tvar stopky HB
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,06 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 0,09 mm
Obsah 5
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2307 10
EAN/GTIN 4062406199258
Číslo výrobcu GG2307 10

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
170
Alu (krátke rezanie)
N
140
Hliník > 10 % si
N
100
Oceľ < 500 N/mm²
P
70
Oceľ < 750 N/mm²
P
60
Oceľ < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Konštrukčné rozmery podľa DIN 6527.
Ako č. 202307.