TK fréza 10

Č. pol.: GG2241 10
Nastavte cenu 5 ks (29,80 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 3

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 10 mm
    Povrchová úprava bez povlaku
    Rezný materiál VHM
    Norma Výrobná norma
    Typ W
    Tolerancia menovitého ⌀ e8
    Počet zubov Z 3
    Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
    Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
    Hĺbka záberu ae pre frézovaní Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnútorné chladenie nie
    Dĺžka britov Lc 20 mm
    Celková dĺžka L 72 mm
    ⌀ stopky Ds 10 mm
    Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
    Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,04 mm
    Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,05 mm
    Farebný krúžok bez
    Obsah 5
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky GG2241 10
    EAN/GTIN 4062406198978
    Číslo výrobcu GG2241 10

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    170
    Alu (krátke rezanie)
    N
    140
    Hliník > 10 % si
    N
    105
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    S excentrickým podbrúsením a prídavným jemným brúsením v komorách na triesky na vynikajúci odvod triesok pri hliníkových materiáloch vytvárajúcich dlhé triesky.
    Ako č. 202241.

    Použitie:

    Na hrubovanie a dokončovacie práce.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka