SOMT 120508 PDER ST900

Č. pol.: GG2113 ST900
Nastavte cenu 50 ks (7,16 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOMT 120508 PDER
Typ HB7520
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Obsah 50
Druh produktu Otočná rezná platnička na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2113 ST900
EAN/GTIN 4067263001652
Číslo výrobcu GG2113 ST900

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
320
Oceľ < 750 N/mm²
P
300
Oceľ < 900 N/mm²
P
260
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT Softcut® HSI č. 214851 − č. 214857.

Obsah:

50 × 214865 ST900

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.