{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Obsah | 5 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | GG2005 8 | |
EAN/GTIN | 4067263117797 | |
Číslo výrobcu | GG2005 8 |