{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M12 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,75 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 10,2 mm | |
⌀ závitu | 12 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 36 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | GG1646 M12 | |
EAN/GTIN | 4067263135166 | |
Číslo výrobcu | GG1646 M12 |