{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Svetelný tok | 100 lm | |
Svetelný tok Úroveň 2 | 300 lm | |
Trvanie osvetlenia | 6 h | |
Trvanie osvetlenia úroveň 2 | 2 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 4 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Celková dĺžka | 78 mm | |
Celková šírka | 47 mm | |
Hmotnosť | 111 g | |
Druh produktu | Čelová lampa |
Číslo položky | GG1493 300 | |
EAN/GTIN | 4067263137955 | |
Číslo výrobcu | GG1493 300 |