{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Funkcia baterky | Fokus | |
Svetelný tok | 150 lm | |
Svetelný tok Úroveň 2 | 50 lm | |
Svetelný tok Boost | 250 lm | |
Trvanie osvetlenia | 1 h | |
Trvanie osvetlenia úroveň 2 | 3 h | |
Trvanie osvetlenia Boost | 30 s | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Osvetľovacie teleso | LED lampa | |
Hodnota CRI | >80 | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 5 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 0,6 Ah | |
Napätie akumulátora | 3,7 V | |
Vymeniteľná batéria | áno | |
Celková dĺžka | 154 mm - 161 mm | |
⌀ hlavy | 18 mm | |
Hmotnosť | 41 g | |
Druh produktu | Vrecková lampa |
Číslo položky | GG1361 160 | |
EAN/GTIN | 4067263138013 |