TK fréza 5,5

Č. pol.: GG1294 5,5
Nastavte cenu 5 ks (15,92 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 3

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 5,5 mm
    Povrchová úprava AlCrN
    Rezný materiál VHM
    Norma DIN 6527
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ e8
    Počet zubov Z 3
    Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
    Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
    Hĺbka záberu ae pre frézovaní Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
    Stopka DIN 6535 HB s h6
    Dĺžka britov Lc 13 mm
    Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 21 mm
    ⌀ vôle D1 5,3 mm
    Celková dĺžka L 57 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Tvar stopky HB
    Šírka rohového skosenia pri 45° 0,2 mm
    Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
    Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,03 mm
    Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 0,04 mm
    Obsah 5
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky GG1294 5,5
    EAN/GTIN 4045197907684
    Číslo výrobcu GG1294 5,5

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    280
    Hliník > 10 % si
    N
    200
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    120
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    110
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    100
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    70
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Konštrukčné rozmery podľa DIN 6527. Vylepšená povrchová úprava na univerzálne použitie v oceli a liatine.
    Ako č. 202294.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka