{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 3 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Dĺžka britov Lc | 8 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 15 mm | |
⌀ vôle D1 | 2,8 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Obsah | 5 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | GG1293 3 | |
EAN/GTIN | 4045197989499 | |
Číslo výrobcu | GG1293 3 |