{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Pro Inox | |
Nominálna⌀ DC. | 4,2 mm | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6537 | |
Vykonanie | 6×D | |
Tolerancia nominálna⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 29,7 mm | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 36 mm | |
Celková dĺžka L | 74 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Podávanie f v INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Obsah | 5 | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | GG1286 4,2 | |
EAN/GTIN | 4067263106302 | |
Číslo výrobcu | GG1286 4,2 |