{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 11,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2,8 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Obsah | 10 | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | GG1132 11,5 | |
EAN/GTIN | 4062406198565 | |
Číslo výrobcu | GG1132 11,5 |