Výhodné balenie TK rádiusových fréz, 5 kus, ⌀ h10 DC: 1,5mm

Č. pol.: GG1125 1,5
Nastavte cenu 5 ks (11,16 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
264 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ h10 DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h10
  • Počet zubov Z: 2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 1,5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h10
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Dĺžka britov Lc 4 mm
Polomer R 0,75 mm
Celková dĺžka L 50 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,006 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,006 mm
Obsah 5
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG1125 1,5
EAN/GTIN 4045197736000
Číslo výrobcu GG1125 1,5
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
350
Hliník > 10 % si
N
250
Oceľ < 500 N/mm²
P
160
Oceľ < 750 N/mm²
P
140
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
70
Oceľ < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Ako č. 207125.