HOLEX Pro Steel TK hrubovacia fréza HPC 4

Č. pol.: GG1052 4
Nastavte cenu 5 ks (12,80 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
507 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: 0 / −0,03
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Pro Steel
    ⌀ rezných hrán DC 4 mm
    Povrchová úprava TiAlN
    Rezný materiál VHM
    Norma DIN 6527
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ 0 / −0,03
    Počet zubov Z 4
    Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
    Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
    Členenie britov nerovnaké
    Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
    Hĺbka záberu ae pre frézovaní Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
    Stopka DIN 6535 HB s h6
    Vnútorné chladenie nie
    Stratégia obrábania HPC
    Dĺžka britov Lc 8 mm
    Celková dĺžka L 54 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Šírka rohového skosenia pri 45° 0,18 mm
    Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,02 mm
    Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,025 mm
    Farebný krúžok zelená
    Obsah 5
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky GG1052 4
    EAN/GTIN 4045197735669
    Číslo výrobcu GG1052 4

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    260
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    240
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    180
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    250
    Uni
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Na hrubovanie a dokončovacie práce.
    Do 1×D v plnom materiáli pri najvyšších hodnotách posuvu a vysoko plynulom chode.
    Pre maximálnu možnú hĺbku obrábania dodržujte rozmer LC (dĺžka reznej hrany)/⌀ (menovitá veľkosť)!
    Ako č. 203052.

    Výhoda:

    Optimalizovaný tvar drážky, excentrický podklad, veľké priestory na triesky.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Z tej istej série "Pro Steel" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka