TK fréza HOLEX Pro INOX HPC 12

Č. pol.: GG1015 12
Nastavte cenu 5 ks (48,00 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
167 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Inox
⌀ rezných hrán DC 12 mm
Povrchová úprava AlCrN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D; 0,4×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 26 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 36 mm
⌀ vôle D1 11,6 mm
Celková dĺžka L 83 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,3 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Farebný krúžok modrá
Obsah 5
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG1015 12
EAN/GTIN 4045197908544

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
240
Oceľ < 750 N/mm²
P
220
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Pre vynikajúcu životnosť nástroja.
Môže sa používať pri vysokých rezných rýchlostiach veľmi vhodný pre ocele do cca 1100 N/mm2.
Ako č. 203015.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ⌀ f8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka