TK fréza HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 3mm

Č. pol.: GG1014 3
Nastavte cenu 5 ks (19,42 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
213 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 3 mm
Povrchová úprava TiSi
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 8 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 13 mm
⌀ vôle D1 2,8 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,1 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
Farebný krúžok modrá
Obsah 5
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG1014 3
EAN/GTIN 4045197735560
Číslo výrobcu GG1014 3

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
240
Oceľ < 750 N/mm²
P
220
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Špeciálna povrchová úprava TiSi.
Ako č. 203014.