Bezpečnostná spojka 13

Č. pol.: GG0272 13
Nový produkt
Nastavte cenu 5 ks (13,69 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vnútorný ⌀ prípojky hadice (menovitá šírka) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Maximálny prevádzkový tlak 16 bar
    Vnútorný ⌀ prípojky hadice (menovitá šírka) 13 mm
    Hodnota prietoku 2 250 l/min
    Druh produktu Spojka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky GG0272 13
    EAN/GTIN 4067263138228
    Číslo výrobcu GG0272 13

    Popis

    Prevedenie:

    Bezpečnostná spojka GARANT je vysokovýkonná spojka s mimoriadne vysokou kapacitou prietoku z pozinkovanej ocele. Nové, vylepšené ovládanie jednou rukou.
    Prietok: 2250 l/min, maximálny prevádzkový tlak 16 bar. Zodpovedá norme ISO 4414 a EN 983.

    Charakteristika:

    Obsah 5 ks

    Poznámka:

    Vhodné vsuvky pod č. 080290 – 080293.
    Séria GARANT zodpovedá európskemu štandardu 7,6 (menovitý ⌀ 7,6 mm, európsky profil) a je kompatibilná so všetkými bežnými systémami.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka