Bezpečnostná spojka 3/8

Č. pol.: GG0270 3/8
Nový produkt
Nastavte cenu 5 ks (13,20 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pripojovací vonkajší závit Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny prevádzkový tlak 16 bar
Pripojovací vonkajší závit 3/8 palec
Hodnota prietoku 2 250 l/min
Druh produktu Spojka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG0270 3/8
EAN/GTIN 4067263138150
Číslo výrobcu GG0270 3/8

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná spojka GARANT je vysokovýkonná spojka s mimoriadne vysokou kapacitou prietoku z pozinkovanej ocele. Nové, vylepšené ovládanie jednou rukou.
Prietok: 2250 l/min, maximálny prevádzkový tlak 16 bar. Zodpovedá norme ISO 4414 a EN 983.

Charakteristika:

Obsah 5 ks

Poznámka:

Vhodné vsuvky pod č. 080290 – 080293.
Séria GARANT zodpovedá európskemu štandardu 7,6 (menovitý ⌀ 7,6 mm, európsky profil) a je kompatibilná so všetkými bežnými systémami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka