Priemyselná spojka 1/4

Č. pol.: GG0230 1/4
Nový produkt
Nastavte cenu 5 ks (10,85 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pripojovací vonkajší závit Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál Mosadz
Maximálny prevádzkový tlak 35 bar
Pripojovací vonkajší závit 1/4 palec
Hodnota prietoku 2 000 l/min
Druh produktu Spojka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG0230 1/4
EAN/GTIN 4067263138235
Číslo výrobcu GG0230 1/4

Popis

Prevedenie:

Priemyselná spojka konštruovaná pre optimalizovaný vysoký prietok 2 000 l/min. (vzduch), NW 7,8. Jednostranne blokujúca, vysoko kvalitná a robustná rýchlouzatváracia spojka. Ventil s optimalizovaným prietokom, extrémne vysokým prietokom, nízkou tlakovou stratou, dlhou životnosťou, vysokou prevádzkovou spoľahlivosťou a absolútnou tesnosťou.
Prevádzkový tlak: PN 35 barov/teplota: -20 °C – +100 °C.

Charakteristika:

Obsah 5 ks

Materiál:

Poniklovaná mosadz, puzdro z tvrdenej ocele a poniklované.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka