Vyfukovacia pištoľ AIR AIR

Č. pol.: GG0123 AIR
Nový produkt
Nastavte cenu 5 ks (14,35 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
659 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Maximálny prevádzkový tlak 15 bar
    Hodnota prietoku pri 6 bar 330 l/min
    Druh produktu Pištoľ

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky GG0123 AIR
    EAN/GTIN 4067263137900
    Číslo výrobcu GG0123 AIR

    Popis

    Prevedenie:

    Vysokokvalitná vyfukovacia pištoľ na stlačený vzduch s veľmi dobrou ergonómiou, povrchom odolným proti poškriabaniu a rozpúšťadlám na univerzálne použitie. Jednoduché používanie vymeniteľných dýz. Otočná rýchloupínacia hlavica je odblokovaná, držte ju v rôznych polohách záberu.
    Vyfukovacia pištoľ s vymeniteľnou 100 mm oceľovou vyfukovacou dýzou.

    Charakteristika:

    Obsah 5 kusov

    Rozsah dodávky:

    Vyfukovacia pištoľ vrátane pripojovacej vsuvky oceľ 1/4 palca, s vymeniteľnou dýzovou rúrkou 100 mm.

    Poznámka:

    Vhodný držiak na vyfukovaciu pištoľ nájdete pod č. 080260 veľ. H1 a č. 955750.
    Jednotlivé dýzy nájdete pod č. 080126.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka