• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Výhodné balenie vyfukovacích pištolí, Typ: ALU

Č. pol.: GG0118 ALU
Nový produkt
Nastavte cenu 10 ks (10,43 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hodnota prietoku pri 6 bar 250 l/min
Druh produktu Pištoľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG0118 ALU
EAN/GTIN 4067263137894
Číslo výrobcu GG0118 ALU
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Univerzálna montáž, prevádzkový tlak do 10 barov.

Charakteristika:

Obsah 10 kusov

Rozsah dodávky:

So štandardnou tryskou 1,5 mm. Vrátane vsuvky 1/4 palcovej.

Poznámka:

Vhodný držiak na vyfukovaciu pištoľ nájdete pod č. 080263 H1 a 955750.