Stolní váha; Max 15 30 kg, d 5 10 g

Č. pol.: GAB 30K5DNM
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
Druh produktu Plošinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GAB 30K5DNM
EAN/GTIN 4045761111608
Číslo výrobcu GAB 30K5DNM
Číslo L L40250 1578

Popis

Popis:

  • Kontrolní váha a porcovací váha, také s ověřovacím certifikátem [M]
  • Vysoká mobilita: díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na více místech (výroba, sklad, expedice atd.)
  • Vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování nebo třídění
  • Součet váhových hodnot
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 24 mm
  • Rozměry vážicí plochy Š × H 294 × 225 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V, 320 × 330 × 125 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 3,0 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka