Klasické bezpečnostné gumené čižmy S4 Black 40

Č. pol.: FW94BKR40
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
Názov výrobcu FW94
Veľkosť obuvi EÚ 40

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky FW94BKR40
EAN/GTIN 5036108159550
Číslo výrobcu FW94BKR40

Popis

Popis:

Řada bezpečnostních holínek Wellington je vyrobena z PVC/nitril bezešvém voděodolném provedení. Ocelová tužinka ve špici 200 joule, protiskluzné, antistatické, pratelná vnitřní vložka, chránící výběžky. Bezpečné pro použití v širokém spektru prostředí.

Charakteristika:

  • Ostruha
  • Zesílená ochrana kotníku
  • Chemická ochrana
  • Plně vodotěsné
  • Konstukce dvojí hustoty PVC/Nitril
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Ochranná ocelová špička
  • Antistatická obuv
  • Oblast paty absorbující energii
  • 100% voděodolné pro udržení nohou v suchu
  • SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji
  • Chemická ochrana

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S4
  • EN 13832-3: 2018

Materiál:

Horní: PVC/Nitril
Podrážka: PVC/Nitril

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka