Sada digitálních siloměrů SAUTER FS 2-1KOY2

Č. pol.: FS 2-1KOY2
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
Typ výrobku Silomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky FS 2-1KOY2
EAN/GTIN 4045761358270
Číslo výrobcu FS 2-1KOY2
Číslo L L40250 3601

Popis

Popis:

Předkonfigurovaná sada sestávající z prémiového siloměru FS-2 a měřicí cely CO 100-Y2 (pro zkoušky síly v tahu a tlaku).
Prémiový siloměr FS 2; 3,5″ dotykový displej; Měření sil v různých směrech tahu nebo tlaku je možné pouze s jedním měřicím přístrojem; Standardní verze se 2 měřicími kanály pro externí snímače síly (lze dodatečně rozšířit ze 2 na 4); Specifická data externího snímače se ukládají přímo do konektoru; Nastavitelné jednotky SI: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Funkce sledování pro průběžné zobrazení měření; Měření špičkové hodnoty; Funkce tolerance; Interní paměť zařízení (16 GB); Standardně rozhraní USB pro přenos dat a napájení; Možnost dvoubodového nastavení pomocí závaží nebo číselného nastavení; Dodává se ve vysoce kvalitním a robustním systémovém kufříku (systainer® T-LOC) včetně zásuvného napájecího zdroje a kabelu USB typu C; Miniaturní knoflíková měřicí buňka z nerezové oceli CO 100-Y2; Třída přesnosti podle OIML G5; Jmenovitá charakteristická hodnota: 1,5 mV/V; vysoká přesnost (kombinovaná chyba 0,5 % F. S.); Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65; Použití: pro měření tahové a tlakové síly;

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka