Elektrický siloměr FS 2-100, Max N 100 N, Čitelnost 0,02 N

Č. pol.: FS 2-100
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
Druh produktu Silomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky FS 2-100
EAN/GTIN 4045761236998
Číslo výrobcu FS 2-100

Popis

Popis:

  • 3,5″ dotykový displej
  • Nastavitelné jednotky SI kg, N, kN, Nm, kNm
  • Je možné použít interní měřicí buňku (při připojení externí měřicí buňky se deaktivuje)
  • Měření špičkové hodnoty
  • Standardní rozlišení se 2 nebo 4 měřicími kanály pro externí snímače síly (lze dodatečně rozšířit ze 2 na 4)
  • Funkce tolerance
  • 3,5″ dotykový displej
  • Rozhraní USB pro programování, přenos dat a napájení jako standardní výbava
  • Možnost montáže na všechny zkušební stojany SAUTER
  • Integrovaná paměťová karta SD
  • Možnost dvoubodového nastavení pomocí závaží nebo číselného nastavení

Charakteristika:

  • Závit na zátěžovém receptoru: M6 (vnější)
  • Ochrana proti přetížení: od [Max]
  • Ukládání a přenos naměřených hodnot do rozhraní s frekvencí až 1000 Hz na měřicí kanál
  • Externí napájecí adaptér pro připojení k zásuvce USB-C, standardní vybavení
  • Vysoké rozlišení: až 10000 bodů (celý měřicí rozsah)
  • Přesnost měření: - s interní měřicí buňkou: 0,1 % z [Max] - s externí měřicí buňkou: mimo jiné v závislosti na použitých měřicích buňkách
  • Celkové rozměry Š×H×V 71×31×180 mm
  • Provoz na interní baterii, standardní, provozní doba až 8 h, doba nabíjení cca 8 h
  • Čistá hmotnost přibližně 0,40 kg