Elektrický siloměr FS 2, Max N , čitelnost

Č. pol.: FS 2
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Silomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky FS 2
EAN/GTIN 4045761236967
Číslo výrobcu FS 2
Číslo L L40250 2362

Popis

Popis:

  • 3,5″ dotykový displej
  • 3,5″ dotykový displej
  • Možnost dvoubodového nastavení pomocí závaží nebo číselného nastavení
  • Standardní rozlišení se 2 nebo 4 měřicími kanály pro externí snímače síly (lze dodatečně rozšířit ze 2 na 4)
  • Možnost montáže na všechny zkušební stojany SAUTER
  • Vhodné pro 4vodičové a 6vodičové senzory s tenzometrickým snímačem
  • Rozhraní USB pro programování, přenos dat a napájení jako standardní výbava
  • Nastavitelné jednotky SI kg, N, kN, Nm, kNm
  • Integrovaná paměťová karta SD
  • Funkce tolerance
  • Je možné použít interní měřicí buňku (při připojení externí měřicí buňky se deaktivuje)

Charakteristika:

  • Provoz na interní baterii, standardní, provozní doba až 8 h, doba nabíjení cca 8 h
  • Závit na zátěžovém receptoru: M6 (vnější)
  • Ochrana proti přetížení: od [Max]
  • Celkové rozměry Š×H×V 71×31×180 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 0,40 kg
  • Vysoké rozlišení: až 10000 bodů (celý měřicí rozsah)
  • Ukládání a přenos naměřených hodnot do rozhraní s frekvencí až 1000 Hz na měřicí kanál
  • Přesnost měření: - s interní měřicí buňkou: 0,1 % z [Max] - s externí měřicí buňkou: mimo jiné v závislosti na použitých měřicích buňkách
  • Externí napájecí adaptér pro připojení k zásuvce USB-C, standardní vybavení

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.