FR Hi-Vis tričko s dlouhým rukávem Yellow XXXL R

Č. pol.: FR96YERXXXL
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
Číslo položky FR96YERXXXL
EAN/GTIN 5036108296163
Číslo výrobcu FR96YERXXXL

Popis

Popis:

Toto pohodlné tričko je vyrobeno z pletené pleteniny, která je lehká, ale nabízí vysokou izolaci. Tato položka je ideální pro použití v řadě průmyslových odvětví.

Charakteristika:

  • Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
  • Chrání proti sálavému a konvekčnímu teplu
  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • Ke krku
  • Pohodlný střih pro příjemné nošení
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Prémiová nehořlavá reflexní páska
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.2 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 CAL/CM2 (HAF 80.8%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Modaflame Knit HV: 60% modakryl, 40% bavlna
Složení skořepiny: 60% modakryl, 40% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Praní: Max teplota 40°C, velmi mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka