Popis:
Tato antistatická kombinéza s vysokým stupněm viditelnosti má skrytý mosazný zip na každé náprsní kapse a předním otvoru. Tato kombinéza představuje optimální řešení pro pracovníky ve službách.
Charakteristika:
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
- Kapsa na rukávu
- Kapsa na metr
- Rychlý a snadný boční přístup
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Odolný, pevný a trvanlivý mosazný zip
- Skrytý mosazný zip na náprsní kapse
- Kontrastní barvení pro další styly
- Prémiová nehořlavá reflexní páska
- Kapsy na kolenní chrániče
- Dvoucestný zip pro rychlé otevření
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE-KAT III
- 9 kapes pro uložení věcí
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN ISO 20471 Class 3
Materiál:
Skořepinová tkanina: Bizflame Work HV: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 330
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů