Descrizione:
Questa camicia alla moda è leggera e confortevole. Garantisce la massima protezione alla fiamma e contro un arco elettrico di classe ARC2. Ha polsini con bottoni regolabili e tasche sul petto con patta.
Proprietà:
- Leggero e confortevole
- Doppia protezione
- Due tasche al petto con bottone e flap di chiusura
- Porta penne su tasca sinistra
- L'orlo rimane nascosto
- Polsini regolabili con bottoni
- Disponibile fino alla 5XL
- ARC2
- 2 tasche sicure
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
- NFPA® 70E
- NFPA® 2112
- ASTM F1506
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.1 CAL/CM²)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 8.2 CAL/CM2 (HAF 69.1%))
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame 88/12: 88% Cotone, 12% Nylon
Composizione del guscio: 88% Cotone, 12% Nylon
Descrizione della conchiglia: Bizflame™ 88/12 garantisce elevate prestazioni di resistenza alla fiamma e massimo comfort. L'alto contenuto di cotone fornisce ultra morbidezza mentre il nylon offre un'eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Questo tessuto è conforme agli standard di sicurezza internazionali ed è la scelta perfetta per una varietà di ambienti di lavoro.
Peso del guscio gm: 237
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;