Popis:
Blůza nabízí plnou ochranu horní části těla. Použití v celé řadě situací, kdy je požadována ochrana před nebezpečným prostředím. Musí být nošena přes oděvy s indexem 2 nebo 3.
Charakteristika:
- Antistatické
- Prémiová nehořlavá reflexní páska
- Zapínání na suchý zip pro snadnější přístup
- Nemagnetické - bez niklu a železa
- Lehké a pohodlné
- Pohodlný střih pro příjemné nošení
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
Norma:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN 1149 -5
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Bizflame Rain HV: 98% polyester 2% uhlíková vlákna, Warp Knitted
Složení skořepiny: 98% polyester 2% uhlíková vlákna, Warp Knitted
Hmotnost skořepiny gm: 120
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 12 pracích cyklů