Mikina s kapucňou spomaľujúcou horenie s predným zipsom Marine XXL

Č. pol.: FR81NARXXL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky FR81NARXXL
EAN/GTIN 5036108267576
Číslo výrobcu FR81NARXXL

Popis

Popis:

Oděv FR81 je ze své podstaty odolný proti plameni, vlákna použitá v oděvu jsou přirozeně odolná proti plameni, který praním nevybledne. Tato pohodlná mikina s kapucí poskytuje ochranu před elektrickým obloukem. Praktické kapsy v přední části oděvu umožňují zahřátí rukou a dostatečný úložný prostor.

Charakteristika:

  • Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • Plynule navazující kapuce je stylová a praktická
  • Žebrovaný lem pro pohodlné nošení
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.2 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 86%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Modaflame Knit: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Složení skořepiny: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, velmi mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka