Popis:
Tato HiVis bunda je nezávisle certifikována podle 7 mezinárodních norem, proto je ideální volbou pro univerzální ochranu.
Charakteristika:
- Nehořlavé ošetření nepromokavé tkaniny zabraňuje pronikání vody
- Chrání proti sálavému a konvekčnímu teplu
- Antistatické
- Vnitřní náprsní kapsa
- Podšívka z nehořlavé bavlny pro větší teplo a komfort
- Kontrastní barvení pro další styly
- Nehořlavá páska pro průmyslové praní
- Ergonomicky tvarovaná kapuce pro dokonalé uchycení
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí
- Lepené švy pro další ochranu
- Dvoucestný zip pro rychlé otevření
- Přístup pro firemní značení potiskem
- 7 kapes pro uložení věcí
- Skrytá kapsa na telefon
- CE certifikace
- CE-KAT III
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 43 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:3 X
Materiál:
Skořepinová tkanina: Bizflame Rain HV: 80% bavlna, 19% polyester, 1% uhlíková vlákna, PTFE laminát, PU povlak
Složení skořepiny: 80% bavlna, 19% polyester, 1% uhlíková vlákna, PTFE laminát, PU povlak
Látka podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Složení podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Hmotnost skořepiny gm: 380
Hmotnost skořepiny oz: 11
Hmotnost podšívky gm: 170
Hmotnost podšívky oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 5 pracích cyklů