Popis:
Polokošile s dlouhým rukávem nabízí vynikající ochranu napříč různými normami. Tato lehká tkanina využívá jedinečnou směs vláken, které kombinují optimální ochranu a vynikající prodyšnost s odvodem vlhkosti. Dalšími prvky jsou kontrastní tmavě modré žebrové manžety pro pohodlí a praktičnost.
Charakteristika:
- Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
- Kontrastní barvení pro další styly
- Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
- Zapínání na knoflíky
- Boční větrací otvory pro větší pohodlí
- Navrženo pro komfort nošení
- Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
- Registrovaný Community Design
- Zachovává tvar po opakovaném nošení
- Antistatické
- Prémiová nehořlavá reflexní páska
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- CE-KAT III
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Modaflame HVO úplet: 45% Modakryl, 25% polyester, 23% bavlna, 6% Aramid, 1% antistatická
Složení skořepiny: 45% Modakryl, 25% polyester, 23% bavlna, 6% Aramid, 1% antistatická
Hmotnost skořepiny gm: 220
Hmotnost skořepiny oz: 6.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů