Popis:
Tato lehká košile vám zajistí pohodlí a ochranu i v těch nejnáročnějších podmínkách a je vybavena reflexní páskou s vysokou viditelností pro lepší viditelnost. Zadní část košile zůstane zastrčená během pohybu a celodenního nošení. Mezi praktické funkce patří nastavitelné manžety na knoflíky a náprsní kapsy s klapkami.
Charakteristika:
- Odlehčené
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Dvě náprsní kapsy s knoflíkem a krytem na uzavření
- Uspořádání pro tužky na levé kapse
- Manžetové knoflíky pro bezpečné a pohodlné nošení
- Prémiová nehořlavá reflexní páska
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- CE-KAT III
- Označeno UKCA
- Nový vzhled
Norma:
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;