Popis:
Vyrobeno z přirozeně nehořlavého a antistatického materiálu. Mezi vlastnosti tohoto oděvu patří zipový límec žebrovaný lem a manžety, takže se pohodlně a snadno nosí. Vysoká viditelnost třídy 1 poskytuje uživateli zvýšenou ochranu.
Charakteristika:
- Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
- Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
- Žebrovaný lem pro pohodlné nošení
- Vynikající barevné stálosti a smršťovací výsledky
- Ke krku
- Antistatické
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- CE-KAT III
- Označeno UKCA
- Nový vzhled
Norma:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9.2 CAL/CM2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=16 Cal/CM2 (HAF=86%))
Materiál:
Skořepinová tkanina: Modaflame Knit HV: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Složení skořepiny: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;