Popis:
Pohodlné pro chladnější počasí a ideální pro pracovníky v průmyslových odvětvích vystavených teplu. Stylový design oděvu má 3 knoflíkové zapínání zakončené žebrovaným límcem a manžetami.
Charakteristika:
- Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
- Zapínání na knoflíky
- Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
- Žebrovaný límec
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
- Vynikající barevné stálosti a smršťovací výsledky
- CE-KAT III
- CE certifikace
- Nový vzhled
- Označeno UKCA
Norma:
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))
Materiál:
Skořepinová tkanina: Modaflame Knit: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Složení skořepiny: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;