Softshelová bunda FR WX3 Black S R

Č. pol.: FR704BKRS
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
Číslo položky FR704BKRS
EAN/GTIN 5036108368525
Číslo výrobcu FR704BKRS

Popis

Popis:

Softshellová bunda WX3 je vyrobena z vysoce ochranné 3vrstvé softshellové tkaniny. Díky použití prvků z modakrylu a uhlíkových vláken poskytuje tento softshell ochranu proti plameni, chemikáliím a antistatickým vlastnostem a je větruodolný, voděodolný a prodyšný. Mezi inovativní designové prvky patří bezkovové komponenty, zadní ventilace, nastavitelné manžety, vyšívaná loga FR a několik kapes pro dostatek úložného prostoru.,

Charakteristika:

  • Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
  • Chrání proti sálavému a konvekčnímu teplu
  • Víceúčelové kapsy
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Zatlačený spodní lem pro lepší pokrytí
  • Zadní průduch pro prodyšnost a pohodlí
  • CE-KAT III
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Větruodolné k ochraně proti mírnému větru
  • 8 kapes pro uložení věcí
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM²)
  • EN 13034 Type PB [6]

Materiál:

Skořepinová tkanina: Modaflame Softshell: 100% polyester 95g laminovaný na TPU nehořlavou membránu 35g a pojený s 60% Modakryl, 39% bavlna a 1% uhlíkové vlákno, ohnivzdorný fleece 220g, celková gramáž
Složení skořepiny: 100% polyester 95g laminovaný na TPU nehořlavou membránu 35g a pojený s 60% Modakryl, 39% bavlna a 1% uhlíkové vlákno, ohnivzdorný fleece 220g, celková gramáž
Hmotnost skořepiny gm: 350
Hmotnost skořepiny oz: 10
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka