Popis:
Tato inherentně nehořlavá mikina je navržena tak, aby poskytovala vysokou viditelnost z každého směru. Mezi funkce patří manžety z úpletu a lem, které vám zajistí stylové a pohodlné nošení.
Charakteristika:
- Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
- Pletená tkanina s broušenou zadní stranou
- Žebrový límec a manžety
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- Externí štítek pro rychlou identifikaci urovně ochrany
- Pohodlný střih pro příjemné nošení
- Prémiová nehořlavá reflexní páska
- CE certifikace
- CE-KAT III
- Nový vzhled
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Označeno UKCA
Norma:
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Modaflame HVO úplet: 45% Modakryl, 25% polyester, 23% bavlna, 6% Aramid, 1% antistatická
Složení skořepiny: 45% Modakryl, 25% polyester, 23% bavlna, 6% Aramid, 1% antistatická
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře ve stínu; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů