Popis:
Tyto kalhoty jsou navrženy tak, aby fungovaly v těch nejnáročnějších podmínkách a kombinují pohodlí s vynikajícími funkcemi. Vyrobeno z odolné tkaniny, která vydrží průmyslové praní, zachovává tvar a barvu po celou dobu životnosti kalhot.
Charakteristika:
- Průmyslové praní prádla 75°C a sušení 155°C
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Kapsa na metr
- Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
- Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
- Nemagnetické - bez niklu a železa
- 8 kapes pro uložení věcí
- Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
- Nehořlavá páska pro průmyslové praní
- Označeno UKCA
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
- CE certifikace
- CE-KAT III
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%))
Materiál:
Skořepinová tkanina: Bizflame Ultra: 80% bavlna, 19% polyester, 1% uhlíková vlákna
Složení skořepiny: 80% bavlna, 19% polyester, 1% uhlíková vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 340
Hmotnost skořepiny oz: 10
Praní: Max teplota 60°C, mírný postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů