Popis:
Tato inherentní tkanina, vyvinutá pro náročné prostředí hliníku, železa a oceli, nabízí maximální ochranu.
Charakteristika:
- Nejvyšší ochrana před roztaveným hliníkem
- Třída 2 svařovací ochrany
- Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
- Nastavitelné manžety na druky pro bezpečnost
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
- CE certifikace
- Nový vzhled
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE-KAT III
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.1 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV=13 Cal/CM2 (HAF=84.9%))
Materiál:
Skořepinová tkanina: Aluflame Work: 43% bavlna, 30% viskóza, 20% akryl, 6% para aramid, 1% uhlíková vlákna
Složení skořepiny: 43% bavlna, 30% viskóza, 20% akryl, 6% para aramid, 1% uhlíková vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 360
Hmotnost skořepiny oz: 10.5
Praní: Průmyslové praní: prát při 75°C, sušit při teplotě 155°C; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;