Lehká bunda Bizflame Plus Orange S R

Č. pol.: FR601ORRS
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
Číslo položky FR601ORRS
EAN/GTIN 5036108353910
Číslo výrobcu FR601ORRS

Popis

Popis:

Moderní pracovní bunda, která se hodí tak dobře, jak vypadá, s inovativními designovými funkcemi, jako je strečové obložení, poskytuje vynikající pohodlí a flexibilitu v klíčových oblastech pohybu. Mezi další klíčové vlastnosti patří ventilace horní a dolní části zad, více kapes pro dostatečné uložení, nastavitelné manžety a reflexní lemy.

Charakteristika:

  • Inovativní řešení v oblasti klíčových pohybů poskytuje vynikající komfort a flexibilitu
  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Kapsa na rukávu
  • Zadní průduchy na horní a dolní části zad pro maximální prodyšnost
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Nehořlavá páska pro průmyslové praní
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • CE certifikace
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Nový vzhled
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Kontrastní tkanina: Stretch Bizflame Plus: 97% bavlna, 2% elastan, 1% uhlíkové vlákno
Kontrastní složení: 97% bavlna, 2% elastan, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka