Popis:
Moderní pracovní bunda, která se hodí tak dobře, jak vypadá, s inovativními designovými funkcemi, jako je strečové obložení, poskytuje vynikající pohodlí a flexibilitu v klíčových oblastech pohybu. Mezi další klíčové vlastnosti patří ventilace horní a dolní části zad, více kapes pro dostatečné uložení, nastavitelné manžety a reflexní lemy.
Charakteristika:
- Inovativní řešení v oblasti klíčových pohybů poskytuje vynikající komfort a flexibilitu
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Kapsa na rukávu
- Zadní průduchy na horní a dolní části zad pro maximální prodyšnost
- Nemagnetické - bez niklu a železa
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Nehořlavá páska pro průmyslové praní
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Dvoucestný zip pro rychlé otevření
- 5 kapes pro bezpečné uložení
- CE certifikace
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Nový vzhled
- CE-KAT III
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Kontrastní tkanina: Stretch Bizflame Plus: 97% bavlna, 2% elastan, 1% uhlíkové vlákno
Kontrastní složení: 97% bavlna, 2% elastan, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;