Laclové kalhoty Bizflame Plus Navy S R

Č. pol.: FR57NARS
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
Číslo položky FR57NARS
EAN/GTIN 5036108184965
Číslo výrobcu FR57NARS

Popis

Popis:

Laclové kalhoty s reflexními pruhy pro větší viditelnost. Trojité prošití, reflexní pruhy na nohavicích, dvě přední kapsy, kapsa na metr, zadní kapsa a kapsa v laclu. Nastavitelná spodní část nohavic.

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Třída 2 svařovací ochrany
  • Kapsa na metr
  • Zadní kapsa
  • Elastické ramenní popruhy
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Trojité švy pro extra pevnost
  • Nastavitelný spodní lem na suchý zip
  • Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
  • Odolný, pevný a trvanlivý mosazný zip
  • Nehořlavá páska pro průmyslové praní
  • CE-KAT III
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
  • Maloobchodní balení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 350
Hmotnost skořepiny oz: 10
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Žehlení max 200 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka