Popis:
Reflexní pruhy pro větší viditelnost, trojité prošití, dvoucestný krytý zip, reflexní pruhy na ramenou, dvě kapsy s patkou a cvočkem, nastavitelné manžety. Mezi vlastnosti patří třikrát prošité švy, vysoce viditelné pruhy na ramenou a pažích, skrytý mosazný zip vpředu, dvě přední náprsní kapsy s klopou a zapínáním na cvočky. Nastavitelný otvor rukávu.
Charakteristika:
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Třída 2 svařovací ochrany
- Dvě spodní kapsy na cvoček
- Dvě náprsní kapsy na druky
- Krytý zip s klopou na druky
- Kontrastní barvení pro další styly
- Dostupné ve velikostech do 4XL
- Trojité švy pro extra pevnost
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Nehořlavá páska pro průmyslové praní
- Kapsa na mobilní telefon
- 5 kapes pro bezpečné uložení
- CE-KAT III
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Materiál:
Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 350
Hmotnost skořepiny oz: 10
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Žehlení max 200 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů